UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

UCTL 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(2件のレビュー)

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
軽溝形鋼を用いた軽量タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います

形状テークアップ形取付ボルトの呼びM12内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38353104UCTL204-100-3177441463704301512.710013520
60,50024,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353113UCTL204-200-3177441464705301512.720013520
64,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353122UCTL204-300-3177441465706301512.730013520
65,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353131UCTL204-400-3177441466707301512.740013520
66,50026,980
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353147UCTL205-100-34.182441563804401514.310014025
63,90025,980
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353156UCTL205-200-34.182441564805401514.320014025
68,90027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353165UCTL205-300-34.182441565806401514.330014025
71,90029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353174UCTL205-400-34.182441566807401514.340014025
71,90029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353183UCTL206-100-38.187441663904501515.910014530
73,40029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353192UCTL206-200-38.187441664905501515.920014530
76,40029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353201UCTL206-300-38.187441665906501515.930014530
77,40031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353217UCTL206-400-38.187441666907501515.940014530
81,40032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353226UCTL207-100-42.992441764004601517.510015035
78,50031,980
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353235UCTL207-200-42.992441765005601517.520015035
81,50032,980
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353244UCTL207-300-42.992441766006601517.530015035
83,50033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353253UCTL207-400-42.992441767007601517.540015035
87,50035,980
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353262UCTL208-100-49.29744186410470151910015540
85,70034,980
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353271UCTL208-200-49.29744186510570151920015540
93,70037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353287UCTL208-300-49.29744186610670151930015540
114,00046,980
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353296UCTL208-400-49.29744186710770151940015540
120,00048,980
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353305UCTL209-100-49.210044192420480151910016045
95,70038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353314UCTL209-200-49.210044192520580151920016045
101,00039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353323UCTL209-300-49.210044192620680151930016045
124,00049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353332UCTL209-400-49.210044192720780151940016045
133,00053,980
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50772139UCTL207-300【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)42.992441766006601517.530015035
76,70029,900
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38353314
2024-06-02
用途: ベルトコンベアの張り調整

製品はちゃんとしているし、他のメーカーより少しだけ安かったのでリピート購入してます

対象商品 : 38353323
2020-02-29
用途: 機械作成
建設業・工事業

問題なく使用できてます。入荷がもう少しはやければたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする