曜日別特売

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。

形状テークアップ形取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.91(参考)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38353892SBPTH201-902729.93.213.92213575(±0.7)1172521022096886912
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353901SBPTH202-902729.93.213.92213575(±0.7)1172521022096886915
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353917SBPTH203-902729.93.213.92213575(±0.7)1172521022096886917
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353926SBPTH204-902731.93.213.92513575(±0.7)1172521022097886920
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38353935SBPTH205-902733.43.213.92713575(±0.7)1172521022097.5886925
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする