UCC カートリッジ形(円筒穴)

UCC カートリッジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。
軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。
カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。
外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。

形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法r(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38354014UCC20120317212.71.512
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354023UCC20220317212.71.515
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354032UCC20320317212.71.517
4,460
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354041UCC20420317212.71.520
4,260
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354057UCC2052234.18014.31.525
4,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38354066UCCX052738.19015.91.525
7,360
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354075UCC30526389015225
9,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354084UCC2062738.18515.91.530
6,210
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354093UCCX063042.910017.5230
8,740
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354102UCC306284310017230
11,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354111UCC2072842.99017.5235
7,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354127UCCX073449.211019235
11,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354136UCC307324811019335
13,800
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354145UCC2083049.210019240
8,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354154UCCX083849.212019240
13,400
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354163UCC308345212019340
16,100
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354172UCC2093149.211019245
10,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354181UCCX093851.612019245
14,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354197UCC309385713022345
21,500
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354206UCC2103351.612019250
11,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354215UCCX104055.613022.22.550
16,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354224UCC310406114022350
27,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354233UCC2113555.612522.22.555
16,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354242UCCX114265.115025.42.555
22,700
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354251UCC311446615025355
34,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354267UCC2123865.113025.42.560
18,800
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354276UCCX124465.116025.42.560
26,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354285UCC312467116026360
40,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354294UCC2134065.114025.42.565
25,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354303UCC313507517030365
46,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354312UCC314527818033370
56,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354321UCC315558219032475
67,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354337UCC316608620034480
81,900
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354346UCC317649621540485
97,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354355UCC318669622540490
109,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354364UCC3197210324041495
130,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354373UCC32075108260424100
152,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38354382UCC32175112260444105
182,000
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38354391UCC32280117300465110
207,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38354407UCC32490126320515120
267,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38354416UCC326100135340546130
379,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38354425UCC328100145360596140
468,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする