UCHA ハンガー形(円筒穴)

UCHA ハンガー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。

形状ハンガー形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38354793UCHA2014031-64961964PF3/412.712
6,040
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38354802UCHA2024031-64961964PF3/412.715
6,040
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354811UCHA2034031-64961964PF3/412.717
6,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354827UCHA2044031-64961964PF3/412.720
5,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38354836UCHA2054034.1-641031978PF3/414.325
6,710
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354845UCHA2064038.1-641031978PF3/415.930
8,470
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354854UCHA2074042.9-701161992PF3/417.535
9,930
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354863UCHA2084049.22731211996PF3/41940
12,200
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354872UCHA2094849.258213621108PF11945
13,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354881UCHA2104851.658314221118PF11950
15,400
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
38354897UCHA2116055.678715025126PF1 1/422.255
20,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354906UCHA2126065.1910217328142PF1 1/425.460
25,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354915UCHA2137065.19.511720032166PF1 1/225.465
32,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38354924UCHA2147074.69.511720032166PF1 1/230.270
38,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
38354933UCHA2157077.89.511720032166PF1 1/233.375
51,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38354881
2023-09-04
用途: 機械のメンテナンスで交換部品として使用
その他業種

クランクのセンター軸受けとして取り付けました。耐久性に優れて以前の部品より長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする