曜日別特売

UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール)

UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) - FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) - FYH(日本ピローブロック)UC-L3 ユニット用玉軸受(円筒穴・三重シール) - FYH(日本ピローブロック)

三重シールとは、鋼板製シールド板に三重リップのシールを加硫接着させた構造のものです。
三重リップによって、塵埃・汚水などが軸受内部へ侵入するのを強力に阻止し、厳しい環境条件のなかでも軸受の寿命を確保します。
三重シールは軸受の外輪に取り付けられているので、三重シールユニットの取扱いは普通品とまったく同一です

形状UCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全49種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
タイプ
寸法S(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
タイプ
寸法r(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38355581UC201L212ニ重シール品(最小)0.612.747
2,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355597UC202L215ニ重シール品(最小)0.612.747
2,870
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355606UC203L217ニ重シール品(最小)0.612.747
2,780
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355615UC204L220ニ重シール品(最小)112.747
2,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355624UC205L225ニ重シール品(最小)114.352
2,910
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38355633UCX05L325三重シール品(最小)115.962
4,650
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355642UC206L330三重シール品(最小)115.962
3,470
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38355651UCX06L330三重シール品(最小)117.572
5,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355667UC207L335三重シール品(最小)1.117.572
4,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38355676UC307L335三重シール品(最小)1.51980
6,740
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355685UCX07L335三重シール品(最小)1.11980
6,600
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355694UC208L340三重シール品(最小)1.11980
5,080
2,298
2,528(税込)
当日出荷
38355703UCX08L340三重シール品(最小)1.11985
7,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355712UC308L340三重シール品(最小)1.51990
7,970
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355721UC209L345三重シール品(最小)1.11985
5,670
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38355737UCX09L345三重シール品(最小)1.11990
8,300
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355746UC309L345三重シール品(最小)1.522100
9,950
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355755UC210L350三重シール品(最小)1.11990
6,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
38355764UCX10L350三重シール品(最小)1.122.2100
9,560
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355773UC310L350三重シール品(最小)222110
12,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355782UC211L355三重シール品(最小)1.522.2100
8,110
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355791UCX11L355三重シール品(最小)1.525.4110
11,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355807UC311L355三重シール品(最小)225120
15,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355816UC212L360三重シール品(最小)1.525.4110
10,200
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355825UCX12L360三重シール品(最小)1.525.4120
14,100
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355834UC312L360三重シール品(最小)2.126130
19,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355843UC213L365三重シール品(最小)1.525.4120
13,100
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355852UCX13L365三重シール品(最小)1.530.2125
17,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355861UC313L365三重シール品(最小)2.130140
23,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355877UC214L370三重シール品(最小)1.530.2125
16,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355886UCX14L370三重シール品(最小)1.533.3130
20,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355895UC314L370三重シール品(最小)2.133150
29,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355904UC215L375三重シール品(最小)1.533.3130
18,900
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355913UCX15L375三重シール品(最小)1.533.3140
26,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355922UC315L375三重シール品(最小)2.132160
34,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355931UC216L380三重シール品(最小)233.3140
24,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355947UCX16L380三重シール品(最小)234.1150
32,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355956UC316L380三重シール品(最小)2.134170
40,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
38355965UC217L385三重シール品(最小)234.1150
29,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355974UCX17L385三重シール品(最小)239.7160
40,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355983UC317L385三重シール品(最小)340180
52,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38355992UC218L390三重シール品(最小)239.7160
36,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38356001UC318L390三重シール品(最小)340190
58,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38356017UC319L395三重シール品(最小)341200
66,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38356026UC320L3100三重シール品(最小)342215
77,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38356035UC322L3110三重シール品(最小)346240
110,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38356044UC324L3120三重シール品(最小)351260
137,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38356053UC326L3130三重シール品(最小)454280
177,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38356062UC328L3140三重シール品(最小)459300
214,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする