曜日別特売

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。
球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。
SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38357006SU08SU8
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357015SU000SU10
1,140
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357024SU001SU12
1,220
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38357033SU002SU15
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38357042SU003SU17
1,310
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月17日
38357051SU004SU20
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38357067SU005SU25
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38357076SU006SU30
1,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38357085SU000S6SU-S610
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357094SU001S6SU-S612
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38357103SU002S6SU-S615
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38357112SU003S6SU-S617
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
38357121SU004S6SU-S620
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38357137SU005S6SU-S625
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38357146SU006S6SU-S630
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする