曜日別特売

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)

ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) - FYH(日本ピローブロック)ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) - FYH(日本ピローブロック)ER ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) - FYH(日本ピローブロック)

給油機構を備え、止め輪を付けた円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
給油式である、止め輪が付いている(軸受の位置決めが容易)、軸と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)などの特長を有しています。

形状ERRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cc(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法a(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38357155ER201311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.512
3,020
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357173ER202311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.515
3,020
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357191ER203311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.517
2,920
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357216ER204311644752.512.718.352.381.07(最小)1(最小)0.520
2,880
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38357234ER20534.11955257.714.319.85.52.381.07(最小)1(最小)0.525
3,260
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38357261ER20638.1225.56267.515.922.263.181.65(最小)1(最小)0.530
3,920
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38357295ER20742.9245.57278.417.525.46.53.181.65(最小)1.1(最小)0.535
4,730
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357313ER20849.22868086.41930.283.181.65(最小)1.1(最小)0.540
5,630
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357347ER20949.22868591.41930.283.181.65(最小)1.1(最小)0.545
6,330
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357365ER21051.6287.59096.31932.693.182.41(最小)1.1(最小)0.550
7,020
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357392ER21155.6307.5100106.322.233.493.182.41(最小)1.5(最小)0.555
9,440
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357417ER21265.1327.5110116.425.439.710.53.182.41(最小)1.5(最小)0.560
11,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする