RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) - FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) - FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) - FYH(日本ピローブロック)

ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。

形状RBRoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-内容量1個
全8種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cc(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法a(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
軸穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38357435RB201311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.512
2,510
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357453RB202311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.515
2,510
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357471RB203311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.517
2,450
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
38357496RB204311644752.512.718.352.381.07(最小)1(最小)0.520
2,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38357514RB20534.11955257.714.319.85.52.381.07(最小)1(最小)0.525
2,750
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38357541RB20638.1225.56267.515.922.263.181.65(最小)1(最小)0.530
3,270
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38357575RB20742.9245.57278.417.525.46.53.181.65(最小)1.1(最小)0.535
3,970
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38357593RB20849.22868086.41930.283.181.65(最小)1.1(最小)0.540
4,810
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする