曜日別特売

軸受用アダプタ H300X・H2300X

軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300X - FYH(日本ピローブロック)
(8件のレビュー)

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。

用途軸を固定する種別アダプタタイプH内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
使用ナット
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38357611H2305X20AN0535838
720
639
703(税込)
当日出荷
38357636H2306X25AN0638845
870
769
846(税込)
当日出荷
38357654H2307X30AN0743952
930
819
901(税込)
当日出荷
38357672H2308X35AN08461058
1,080
949
1,044(税込)
当日出荷
38357697H2309X40AN09501165
1,170
999
1,099(税込)
当日出荷
38357715H2310X45AN10551270
1,310
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38357733H2311X50AN11591275
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38357751H2312X55AN12621380
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38357776H2313X60AN13651485
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38357785H315X65AN15551598
2,790
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38357794H2315X65AN15731598
3,320
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38357803H316X70AN165917105
3,250
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
38357812H2316X70AN167817105
3,910
3,500
3,850(税込)
当日出荷
38357821H317X75AN176318110
3,790
3,398
3,738(税込)
当日出荷
38357837H2317X75AN178218110
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38357846H318X80AN186518120
4,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38357855H2318X80AN188618120
5,280
4,698
5,168(税込)
当日出荷
38357864H2319X85AN199019125
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
38357873H2320X90AN209720130
7,030
6,198
6,818(税込)
当日出荷
38357882H2322X100AN2210521145
10,600
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
38357891H2324110AN2411222155
13,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357907H2326115AN2612123165
15,740
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357916H2328125AN2813124180
18,440
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357602H305X20AN0529838
400
取扱い終了
38357627H306X25AN0631845
420
取扱い終了
38357645H307X30AN0735952
450
取扱い終了
38357663H308X35AN08361058
500
取扱い終了
38357681H309X40AN09391165
600
取扱い終了
38357706H310X45AN10421270
700
取扱い終了
38357724H311X50AN11451275
800
取扱い終了
38357742H312X55AN12471380
920
取扱い終了
38357767H313X60AN13501485
1,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38357821
2023-01-13
用途: 機械のメンテナンス

大変安価に購入出来助かりました。
他所で欠品扱いの商品でしたので、幅広い在庫があるモノタロウは頼りになります。

対象商品 : 38357672
2020-05-05
用途: 乾燥機ドライブシャフト
株式会社 ヒカリテック製造業

各社汎用で使えるので、重宝しています。
耐久性も十分かと。

対象商品 : 38357724
2018-08-17
用途: 機械製作、シャフト軸受
農・林・水産業

取り付け等が容易で大変気に入りました。再度注文したいです。

対象商品 : 38357715
2016-11-07
用途: 空調機のメンテナンス時
東住設サービス建設業・工事業

UKP210との組み合わせで使用するので、感想は同様です。

対象商品 : 38357733
2016-01-14
用途: トラクター修理

問題なく使用できました。

対象商品 : 38357724
2015-08-18
用途: タイヤ
農・林・水産業

満足です。

対象商品 : 38357742
2014-09-15
用途: モーターの軸受の交換

メーカー品が安くて早いので満足しています

対象商品 : 38357724
2013-01-31
用途: ベアリング交換時
廣瀬製紙株式会社

軸受業界規格で寸法や品質は製作各社での差がないので仕入価格のみで判断していますが、単品購入の場合は送料無料の金額まで達しないことが多く割安感が薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする