曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受 7200形

単列アンギュラ玉軸受 7200形 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形 - NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200形 - NSK(日本精工)

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

シールド形状開放形JIS等級0材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
接触角(°)
備考
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383777357200AM1030930°もみ抜き保持器32
3,180
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
383777627201AM12321030°もみ抜き保持器37
3,260
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
383777877201BM12321040°もみ抜き保持器38
2,720
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
383778057202AM15351130°もみ抜き保持器45
3,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
383778237202BM15351140°もみ抜き保持器46
3,120
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
383778667203BM17401240°もみ抜き保持器68
3,830
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383779027204BM20471440°もみ抜き保持器109
4,410
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
383779277205AM25521530°もみ抜き保持器130
4,880
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
383779457205BM25521540°もみ抜き保持器133
4,880
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
383779637206AM30621630°もみ抜き保持器197
5,420
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
383779817206BM30621640°もみ抜き保持器202
4,500
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
383780247207BM35721740°もみ抜き保持器294
5,120
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
383780427208AM40801830°もみ抜き保持器375
8,010
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
383780677208BM40801840°もみ抜き保持器383
8,010
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
383781037209BM45851940°もみ抜き保持器421
8,720
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
383781217210AM50902030°もみ抜き保持器466
10,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
383781467210BM50902040°もみ抜き保持器477
10,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
383781647211AM551002130°もみ抜き保持器613
11,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
383781827211BM551002140°もみ抜き保持器627
11,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
383782077212AM601102230°もみ抜き保持器798
13,600
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
383782257212BM601102240°もみ抜き保持器815
13,600
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
383782437213AM651202330°もみ抜き保持器1030
17,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
383782867214AM701252430°もみ抜き保持器1110
19,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
383783047214BM701252440°もみ抜き保持器1140
19,400
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
383783227215AM751302530°もみ抜き保持器1190
21,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
383783657216AM801402630°もみ抜き保持器1460
25,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
383783837216BM801402640°もみ抜き保持器1490
25,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
383784017217AM851502830°もみ抜き保持器1830
30,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
383784267217BM851502840°もみ抜き保持器1870
30,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
383784447218AM901603030°もみ抜き保持器2250
33,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
383784627218BM901603040°もみ抜き保持器2290
33,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
383784877219AM951703230°もみ抜き保持器2680
39,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383785057219BM951703240°もみ抜き保持器2740
39,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383785237220AM1001803430°もみ抜き保持器3220
44,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383785417220BM1001803440°もみ抜き保持器3280
44,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383785667221AM1051903630°もみ抜き保持器3840
55,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
383785847221BM1051903640°もみ抜き保持器3920
55,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786027222AM1102003830°もみ抜き保持器4490
71,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786277222BM1102003840°もみ抜き保持器4580
71,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786457224AM1202154030°もみ抜き保持器6220
89,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786547224BM1202154040°もみ抜き保持器6260
89,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786637226AM1302304030°もみ抜き保持器7060
122,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786727226BM1302304040°もみ抜き保持器7100
122,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786817228AM1402504230°もみ抜き保持器8920
139,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383786977228BM1402504240°もみ抜き保持器8940
139,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383787067230AM1502704530°もみ抜き保持器11200
212,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383787157230BM1502704540°もみ抜き保持器11200
212,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383787247232AM1602904830°もみ抜き保持器14100
227,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
383787337232BM1602904840°もみ抜き保持器14200
227,000
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
383787427234AM1703105230°もみ抜き保持器17300
277,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする