曜日別特売

高精度アンギュラ玉軸受 7900形

高精度アンギュラ玉軸受 7900形 - NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受 7900形 - NSK(日本精工)

単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧材質(保持器)合成樹脂保持器JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
接触角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383818747910CTYNSULP450721213015°
38,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
383818837911CTYNSULP455801318215°
41,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
383818927912CTYNSULP460851319415°
44,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
383819177914CTYNSULP4701001633815°
50,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
383819267915CTYNSULP4751051635715°
52,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
383819357916CTYNSULP4801101637615°
54,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
383819447917CTYNSULP4851201853415°
68,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
383819537918CTYNSULP4901251856315°
73,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
383819627920CTYNSULP41001402079415°
85,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
383819877901A5TYNSULP4122461125°
13,700
6,198
6,818(税込)
当日出荷
383820057903A5TYNSULP4173071725°
18,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
383820757910A5TYNSULP450721213225°
38,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
383820847911A5TYNSULP455801318425°
41,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
383820937912A5TYNSULP460851319725°
44,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
383821027913A5TYNSULP465901321125°
47,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
383821367916A5TYNSULP4801101638025°
54,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
383821457917A5TYNSULP4851201854125°
68,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
383821547918A5TYNSULP4901251856025°
73,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
383821637920A5TYNSULP41001402080425°
85,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
383817777900CTYNSULP410226-15°
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
383817867901CTYNSULP412246-15°
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
383817957902CTYNSULP415287-15°
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
383818047903CTYNSULP417307-15°
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
383818137904CTYNSULP420379-15°
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
383818227905CTYNSULP425429-15°
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
383818317906CTYNSULP430479-15°
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
383818477907CTYNSULP4355510-15°
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
383818567908CTYNSULP4406212-15°
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
383818657909CTYNSULP4456812-15°
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
383819017913CTYNSULP4659013-15°
35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
383819717900A5TYNSULP410226-15°
8,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
383819967902A5TYNSULP415287-15°
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
383820147904A5TYNSULP420379-15°
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
383820237905A5TYNSULP425429-15°
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
383820327906A5TYNSULP430479-15°
17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
383820417907A5TYNSULP4355510-15°
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
383820577908A5TYNSULP440621211025°
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
383820667909A5TYNSULP4456812-15°
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
383821117914A5TYNSULP47010016-15°
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
383821277915A5TYNSULP4751051635525°
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
383817777900CTYNSULP4329994257900CTYNSULP47900CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999425単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
4,620
税込5,082
注文コードが変更になりました
383817867901CTYNSULP4329994347901CTYNSULP47901CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999434単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
5,586
税込6,145
注文コードが変更になりました
383817957902CTYNSULP4329994527902CTYNSULP47902CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999452単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
6,384
税込7,022
注文コードが変更になりました
383818047903CTYNSULP4329994617903CTYNSULP47903CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999461単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
7,198
欠品中
税込7,918
注文コードが変更になりました
383818137904CTYNSULP4329994867904CTYNSULP47904CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999486単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
383818227905CTYNSULP4329995047905CTYNSULP47905CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999504単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
8,988
欠品中
税込9,887
注文コードが変更になりました
383818317906CTYNSULP4329995227906CTYNSULP47906CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999522単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
9,618
税込10,580
注文コードが変更になりました
383818477907CTYNSULP4329995477907CTYNSULP47907CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999547単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
383818567908CTYNSULP4329995567908CTYNSULP47908CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999556単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
383818657909CTYNSULP4329995747909CTYNSULP47909CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999574単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
383819017913CTYNSULP4329995837913CTYNSULP47913CTYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999583単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
383819717900A5TYNSULP4329994077900A5TYNSULP47900A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999407単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
4,620
税込5,082
注文コードが変更になりました
383819967902A5TYNSULP4329994437902A5TYNSULP47902A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999443単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
383820147904A5TYNSULP4329994777904A5TYNSULP47904A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999477単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
7,898
税込8,688
注文コードが変更になりました
383820237905A5TYNSULP4329994957905A5TYNSULP47905A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999495単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
8,988
税込9,887
注文コードが変更になりました
383820327906A5TYNSULP4329995137906A5TYNSULP47906A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999513単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました
383820417907A5TYNSULP4329995317907A5TYNSULP47907A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999531単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
383820577908A5TYNSULP4472737647908A5TSULP4画像準備中高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形NSK(日本精工)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
383820667909A5TYNSULP4329995657909A5TYNSULP47909A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999565単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
383821117914A5TYNSULP4329995927914A5TYNSULP47914A5TYNSULP4 単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工) 32999592単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする