曜日別特売

複列アンギュラ玉軸受 5300形

複列アンギュラ玉軸受 5300形 - NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5300形 - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。
固定側軸受として使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383823735303174722.2-140
6,900
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
383823825304205222.2-230
6,870
2,998
3,298(税込)
当日出荷
383823915305256225.4-340
8,240
3,798
4,178(税込)
当日出荷
383824075306307230.2-510
9,830
4,498
4,948(税込)
当日出荷
383824165307358034.9-790
11,600
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
383824255308409036.5-1050
14,400
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
3838243453094510039.7-1400
17,000
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
3838244353105011044.4-1950
23,800
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3838245253115512049.2-2300
26,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3838246153126013054-3150
30,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3838247753136514058.7-3850
37,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3838248653147015063.5-4900
43,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
070228455304205222.21.1(最小)230
5,040
取扱い終了
返品不可
070228545305256225.41.1(最小)340
6,040
取扱い終了
返品不可
070228635306307230.21.1(最小)510
7,190
取扱い終了
返品不可
070228725307358034.91.5(最小)790
8,580
取扱い終了
返品不可
070228815308409036.51.5(最小)1050
10,700
取扱い終了
返品不可
0702289753094510039.71.5(最小)1400
12,400
取扱い終了
返品不可
0702290653105011044.42(最小)1950
17,400
取扱い終了
返品不可
0702291553115512049.22(最小)2300
19,100
取扱い終了
返品不可
07022924531260130542.1(最小)3150
22,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0702284553043838238253045304 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382382複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
0702285453053838239153055305 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382391複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。
0702286353063838240753065306 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382407複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました。
0702287253073838241653075307 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382416複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました。
0702288153083838242553085308 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382425複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました。
0702289753093838243453095309 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382434複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
7,698
欠品中
税込8,468
注文コードが変更になりました。
0702290653103838244353105310 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382443複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
0702291553113838245253115311 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382452複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
0702292453123838246153125312 複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工) 38382461複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38382382
2018-12-18
用途: バイクの部品取替え

メイドイン???と違いメイドインジャパン製なので安心して使用しました。耐久性は信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする