自動調心ころ軸受 23000形

自動調心ころ軸受 23000形 - NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23000形 - NSK(日本精工)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839427323020CD10015037(最小)1.52310
53,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839428223022CD11017045(最小)23760
53,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839429123022CDC311017045(最小)23760
53,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839430723024CD12018046(最小)24110
55,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839432523026CD13020052(最小)25980
66,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839433423026CDC313020052(最小)25980
66,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839434323028CD14021053(最小)26490
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839435223028CDC314021053(最小)26490
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839436123030CD15022556(最小)2.17900
95,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839437723030CDC315022556(最小)2.17900
95,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839439523032CDC316024060(最小)2.19660
114,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839440423034CD17026067(最小)2.113000
131,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839441323034CDC317026067(最小)2.113000
131,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839442223036CD18028074(最小)2.117100
153,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839443123036CDC318028074(最小)2.117100
153,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839444723038M19029075(最小)2.117600
176,000
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839445623038MC319029075(最小)2.117600
176,000
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839446523040M20031082(最小)2.122600
220,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839447423040MC320031082(最小)2.122600
220,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839448323044M22034090(最小)329700
276,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839449223044MC322034090(最小)329700
276,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839450123048M24036092(最小)332600
329,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839451723048MC324036092(最小)332600
329,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839452623052M260400104(最小)446600
419,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839453523052MC3260400104(最小)446600
419,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839455323056MC3280420106(最小)450500
542,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839456223060M300460118(最小)470500
692,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839457123060MC3300460118(最小)470500
692,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839458723064M320480121(最小)475600
785,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839459623064MC3320480121(最小)475600
785,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839460523068M340520133(最小)5101000
995,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839461423068MC3340520133(最小)5101000
995,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839462323072M360540134(最小)5106000
1,090,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839463223072MC3360540134(最小)5106000
1,090,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839464123076M380560135(最小)5113000
1,210,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839465723076MC3380560135(最小)5113000
1,210,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839466623022CDK11017045(最小)23760
53,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839467523022CDKC311017045(最小)23760
53,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839468423024CDK12018046(最小)24110
55,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839469323024CDKC312018046(最小)24110
55,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839470223026CDK13020052(最小)25980
66,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839471123026CDKC313020052(最小)25980
66,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839472723028CDK14021053(最小)26490
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839473623028CDKC314021053(最小)26490
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839474523030CDK15022556(最小)2.17900
95,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839475423030CDKC315022556(最小)2.17900
95,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839476323032CDK16024060(最小)2.19660
114,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839477223032CDKC316024060(最小)2.19660
114,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839480623036CDK18028074(最小)2.117100
153,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839481523036CDKC318028074(最小)2.117100
153,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする