曜日別特売
23034CD 自動調心ころ軸受 23000形 NSK(日本精工) 38394404

自動調心ころ軸受 23000形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は内径dなど76種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
170
注文コード
38394404
品番
23034CD
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

内径d(Φmm)
170
外径D(Φmm)
260
幅B(mm)
67
寸法r(mm)
(最小)2.1
質量(g)
13000
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
23034
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
1200
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
1600
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
1090000
基本定格荷重Cr(N)
640000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする