曜日別特売

単式スラスト玉軸受 51100形

単式スラスト玉軸受 51100形 - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51100形 - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
質量(g)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839641651130X150190311950(最小)1
69,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839642551132X160200312070(最小)1
89,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
3839644351136X180225342790(最小)1.1
104,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839645251138X190240373600(最小)1.1
121,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839646151140X200250373750(最小)1.1
149,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839647751144X220270374090(最小)1.1
179,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839648651148X240300456550(最小)1.5
222,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839649551152X260320457010(最小)1.5
270,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839650451156XM2803505312000(最小)1.5
332,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839651351160XM3003806217200(最小)2
391,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839652251164XM3204006318600(最小)2
722,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839653151168XM3404206419900(最小)2
947,000
369,800
406,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839654751172XM3604406521500(最小)2
1,170,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
38396163511001024919(最小)0.3
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396172511011226921(最小)0.3
1,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396181511021528923(最小)0.3
1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396197511031730925(最小)0.3
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
383962155110420351037(最小)0.3
1,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
383962245110525421156(最小)0.6
1,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
383962335110630471164(最小)0.6
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
383962425110735521281(最小)0.6
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839625151108406013120(最小)0.6
1,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839626751109456514143(最小)0.6
2,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839627651110507014153(最小)0.6
2,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839628551111557816227(最小)0.6
2,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839629451112608517281(最小)1
3,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839630351113659018324(最小)1
3,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839631251114709518346(最小)1
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396321511157510019389(最小)1
4,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396337511168010519417(最小)1
5,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396346511178511019440(最小)1
5,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396355511189012022646(最小)1
6,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
383963645112010013525960(最小)1
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839637351122110145251040(最小)1
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839638251124120155251120(最小)1
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839639151126130170301680(最小)1
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839620651103P51730925(最小)0.3
4,620
取扱い終了
返品不可
3839640751128X140180311830(最小)1
35,400
取扱い終了
返品不可
3839643451134X170215342720(最小)1.1
79,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3839616351100070229335110051100 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07022933単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
953
税込1,048
注文コードが変更になりました。
3839617251101070229425110151101 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07022942単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました。
3839618151102070229515110251102 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07022951単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
731
税込804
注文コードが変更になりました。
3839619751103070229675110351103 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07022967単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
976
税込1,074
注文コードが変更になりました。
3839621551104070229765110451104 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07022976単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
991
税込1,090
注文コードが変更になりました。
3839622451105070229855110551105 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07022985単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
3839623351106070229945110651106 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07022994単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
3839624251107070230035110751107 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023003単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,230
税込1,353
注文コードが変更になりました。
3839625151108070230125110851108 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023012単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,440
税込1,584
注文コードが変更になりました。
3839626751109070230215110951109 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023021単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,260
欠品中
税込1,386
注文コードが変更になりました。
3839627651110070230375111051110 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023037単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,845
税込2,030
注文コードが変更になりました。
3839628551111070230465111151111 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023046単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
1,647
税込1,812
注文コードが変更になりました。
3839629451112070230555111251112 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023055単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
2,531
税込2,784
注文コードが変更になりました。
3839630351113070230645111351113 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023064単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
2,084
税込2,292
注文コードが変更になりました。
3839631251114070230735111451114 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023073単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
2,302
税込2,532
注文コードが変更になりました。
3839632151115070230825111551115 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023082単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
2,672
税込2,939
注文コードが変更になりました。
3839633751116070230915111651116 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023091単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
3,024
税込3,326
注文コードが変更になりました。
3839634651117070231075111751117 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023107単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
3839635551118070231165111851118 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023116単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
3,932
税込4,325
注文コードが変更になりました。
3839636451120070231255112051120 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 07023125単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました。
3839637351122329977025112251122 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997702単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
3839638251124329977115112451124 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997711単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。
3839639151126329977275112651126 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997727単式スラスト玉軸受 51100番台NSK(日本精工)1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする