曜日別特売
51124 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51124 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997711
51124 単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工) 32997711

単式スラスト玉軸受 51100番台51124

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は内径dなど34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
注文コード
32997711
品番
51124
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。

外径D(Φmm)
155
内径D1(Φmm)
122
幅T(mm)
25
内径d(Φmm)
120
外径d1(Φmm)
155
面取寸法r(mm)
1(最小)
シールド形状
開放形
軌道輪形状
スラスト玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
1120
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
1600
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑
2400
JIS等級
0
基本定格荷重Ca(N)
90000
基本定格荷重Coa(N)
310000
荷重方向
スラスト
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 機械整備時に使用

汎用旋盤の整備に使用しました。
メーカー品なので品質も素晴らしいが
ネットで1個から買えて簡単に手に入るのが有難いです。
整備作業では数多く要らないが部品はタイムリーに欲しいため、非常に助かります。

対象商品 : 07023003
2022-12-21
用途: 組立
製造業

急遽必要になったため、手配しました。
とても助かりました。

対象商品 : 07022985
2021-03-18
用途: 手動タイヤチェンジャー
ハナザワ電気センター 様

タイヤチェンジャーに倍力レンチをつけるのに使いました。内径、外径ともちょうどよく、くるくる回るようになりました。

対象商品 : 07022985
2020-12-16
用途: 回転板の支え

メーカー品ですので問題なく使用できました。納期も早くてよかったです。

対象商品 : 07022933
2020-09-03
用途: 試験機器の修理
エヌエスファスナー株式会社 様

試験機の修理を、安価に済ませる事が出来、喜んでいます。

対象商品 : 07022933
2018-02-25
用途: 反射望遠鏡の鏡筒バンドの締め付け用

安定感があります。良い品です。ありがとうございます。

対象商品 : 07022951
2016-05-03
用途: バイク整備に使用

フロントフォークスプリングのフィーリング向上の為に使用しました。普通に問題無く使用しています。

対象商品 : 07022933
2015-12-28
用途: バイクの作業、メンテナンス

価格も手頃で安心の国内メーカー。
性能も申し分ありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする