ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) - NSK(日本精工)
(18件のレビュー)

単列深溝形の軸受です。
内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス内容量1個
注意
※画像にある刻印の有無指定不可。
全85種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B1(mm)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
幅B1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400275SS60441242.254
570259
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400284SS60551453.545
570259
259
285(税込)
9日以内出荷
返品不可
38400293SS60661765.976
570239
239
263(税込)
当日出荷
38400302SS60771967.676
770329
329
362(税込)
当日出荷
38400311SS608822712.17
700299
299
329(税込)
当日出荷
38400336SS609924714.57
1,710779
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400327SS608-T822712.17
720329
329
362(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
38400354SS62441353.035
570259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400363SS62551654.955
600259
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り52点です
38400372SS62661968.156
770329
329
362(税込)
当日出荷
38400381SS627722712.77
1,110469
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
38400406SS628824817.28
1,450659
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400424SS629926819.58
1,980899
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400415SS628-T824817.28
950429
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400476SS68991753.535
960439
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
38400485SS69661553.885
580269
269
296(税込)
当日出荷
38400494SS69771755.265
630289
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
残り1点です
38400512SS69992068.456
960439
329
アウトレット
362(税込)
当日出荷
残り2点です
38400521SS699-T92068.456
1,010459
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400582SS608ZZ-T822-12.27
740339
339
373(税込)
当日出荷
38400607SS609ZZ-T924-14.77
950429
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400616SS624ZZ413-3.045
550249
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400625SS625ZZ516-4.865
610279
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400634SS626ZZ619-7.946
790359
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
38400643SS627ZZ722-12.97
1,080489
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400661SS628ZZ824-17.48
1,500679
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400686SS629ZZ926-19.38
1,940879
879
967(税込)
当日出荷
38400652SS627ZZ-T722-12.97
870399
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400677SS628ZZ-T824-17.48
990449
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400704SS634ZZ416-5.215
600279
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400713SS683ZZ37-0.453
550249
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400722SS684ZZ49-1.014
530239
239
263(税込)
当日出荷
38400731SS685ZZ511-1.965
570259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400747SS686ZZ613-2.695
580269
269
296(税込)
当日出荷
38400756SS687ZZ714-2.975
630289
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400765SS688ZZ816-4.025
580269
269
296(税込)
当日出荷
38400774SS689ZZ917-4.435
850389
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38400783SS693ZZ38-0.834
550249
249
274(税込)
当日出荷
38400792SS694ZZ411-1.754
530239
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
38400801SS695ZZ513-2.54
570259
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400817SS696ZZ615-3.725
580269
269
296(税込)
10日以内出荷
返品不可
38400826SS697ZZ717-5.125
630289
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400835SS698ZZ819-7.186
820369
369
406(税込)
当日出荷
38400844SS699ZZ920-8.336
1,010459
339
アウトレット
373(税込)
当日出荷
残り6点です
38400853SS699ZZ-T920-8.336
1,070489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400862SS604DD412--4
650299
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400871SS605DD514--5
650299
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400887SS606DD617--6
650299
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
38400896SS607DD719--6
850389
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400905SS608DD822--7
770349
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38400634
2024-12-07
用途: 浴室換気扇のベアリング交換

INAX製の浴室換気扇(UF-23A)が、年々うるさくなって来ていたので、交換してみました。交換に先立ってシロッコファンに積もったホコリを取ったところ、それだけでかなり静かになりましたが、ベアリングも交換したらさらに静かになって「ブーン」といったうなり音がほとんど気にならなくなりました。換気扇のベアリングは圧入されているのかと思って、ちょっと構えていましたが、うちのは指でかんたんに抜けました。

対象商品 : 38400363
2023-08-07
用途: 手釣りの巻き取り用具の改善
その他業種

手釣りで使用していた巻き取り用具のベアリングが鉄製だったので、海釣りでの使用で錆びついてしまったためステンレス製の本品を6個購入しました。検索でサイズが探せたのでとても便利でした。おかげで問題なく組み立てることができました。固定用のネジもステンレスにしたので以前より長持ちすると期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 38400905
2023-06-15
用途: 多用途
建設業・工事業

今回はモーターに使用しました。湿度が高い場所で定期的にオイルも付けたいのでオープンタイプにしました。さすが一流メーカー トラブルありません。

対象商品 : 38400634
2021-01-19
用途: パイプを利用してモーターをスライドする時に使います
有限会社永田電機建設業・工事業

手作りでモーターをスライドするように使用してみました スムーズにモーターをスライドさせることができました

1が参考にしています
対象商品 : 38400722
2020-05-06
用途: ヤマハのペダル改造に
製造業

ヤマハのフットペダルの改造に使用しました。
ベアリングを純正で買うとすごく高いので規格品のこちらを使用。
いい感じに仕上がりました。

対象商品 : 38400765
2020-05-15
用途: リール用(海用)

リール用に購入したのですが、回転がスムーズで品質は題なさそうです。

対象商品 : 38400311
2020-03-28
用途: おもちゃ
製造業

脱脂するためにオープンタイプを買ってみました。意外にも、この商品は最初から軽く回り、脱脂の必要はありませんでした。軽く回る必要のある用途には適していると思います。

対象商品 : 38400311
2020-01-30
用途: 換気扇のモーターベアリング交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ベアリングに関して無知なのですが、通常の蓋がされているタイプと見た目が違い、グリスなどを入れにくいように思えるので少し不安です。
まあ、トップメーカーの商品なので大丈夫なのでしょうが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする