曜日別特売

オイルシステム ミニバン用

オイルシステム ミニバン用 - 呉工業(クレ)

車重が重く、人・荷物の積載が多いミニバンのエンジンを保護するエンジンオイル添加剤。
エンジンオイルの油膜を強化し、エンジンを保護します。
すぐれた耐荷重効果で、エンジンの負荷を軽減して走行性能を向上させます。
スラッジなどの汚れの付着を防ぎます。

用途ミニバンのエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。寸法(mm)198×80×35質量(g)227危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384099532097
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする