曜日別特売

ホローテックII BBアダプター取付け工具

ホローテックII BBアダプター取付け工具 - SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具 - SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具 - SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具 - SHIMANO(シマノ)
(7件のレビュー)

ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」

用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412193TL-FC32
1,503
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38412193
2024-06-02
用途: 自転車の部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ツールなので、悩む事なくお勧めです。早速、使いました。

対象商品 : 38412193
2024-05-30
用途: ホローテックBBのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが純正ツールです。全く問題がありません。おすすめです。

対象商品 : 38412193
2017-08-14
用途: BB交換時
建設業・工事業

先が開いているためBBを舐めそうで怖い。円形のものに買い換えようと思っている

対象商品 : 38412193
2015-06-19
用途: 自転車の整備

シマノのボトムブラケットSM-BBR60取り付けに購入。
「ホローテックII BBユニット取付工具」にアダプタを介して
使用しますが、さすがに純正工具、ピッタリフィットします。
シマノ以外の工具に装着しようと試みましたが微妙に寸法が合わず
使用出来ません。
BBの取付には35~50N・mのトルクで締め付ける必要が有りますが
この工具の柄の長さでは不可能と思います。
トルク管理できる形状でも無く、TL-FC33等の工具で
トルクレンチを用いる必要が有ります。
簡易的な使用と考えるべきでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 38412193
2014-08-19
用途: ロードバイクの整備

シマノのホローテックIIのBB取り付けに必要な工具です。
ウオーターポンププライヤーで代用してみましたが
傷が心配なのと、やはり締め切れていなかったようで
専用工具をあとから購入しました。
たいした工具でもありませんが、それなりに安いし
そう滅多に使う工具ではないので、素人には十分な工具です。

1が参考にしています
対象商品 : 38412193
2013-04-13
用途: BB交換

シマノ純正なので、可も無く、不可もなく。

対象商品 : 38412193
2013-07-05
用途: シマノ BBの交換作業

柄が短くて、回らない、購入したがBBが外れませんでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする