曜日別特売

ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付

ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付 - SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付 - SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付 - SHIMANO(シマノ)ホローテックII BBアダプター取付け工具グリップ付 - SHIMANO(シマノ)
(3件のレビュー)

エルゴノミックグリップ採用。ホローテックIIのBBアダプターをフレームに取り付ける為の工具です。レーザー加工することで接触面の精度を上げ、BBアダプターが傷つきにくくなっています。

全長(mm)約300純正品番Y13098000内容量1本
注意
※シマノ製品のみTL-FC16も同時に必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412202TL-FC36
6,484
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38412202
2021-09-25
用途: ディスクブレーキの取付、取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

持ち手に角度がついており、非常に作業がしやすい。締め付けトルク40Nmでも問題なく作業可能

対象商品 : 38412202
2017-12-13
用途: BBの脱着等
アートすばる

各部品に合うアダプターを使用すればBB脱着作業だけでなく、用途が広がるようです。力を加えても滑る事なく安心して作業できました。

対象商品 : 38412202
2014-01-10
用途: BB組み付けに
技工所 小野木

過去、他の形の工具を使っていましたが、グリップの形状も違うので手が痛くならず取り付けできました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする