曜日別特売

ペグスパナ

ペグスパナ - SHIMANO(シマノ)
(8件のレビュー)

ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。

純正品番Y13009700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38412297TL-FC21
650
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38412297
2023-03-31
用途: 自転車メンテ
製造業

シマノ製フロントギア(2枚)の脱着時に使用し
ギアもスパナもシマノ製の為? 問題なく使用できました。
反対側にはBBのキャップの脱着が出来るようになっていてポイント2倍ですね。

対象商品 : 38412297
2023-03-15
用途: 自転車メンテ時
製造業

自転車(ロードレーサー)のフロントギアーのメンテで使用しました。
やはりシマノ製ですね!
きちんと穴に入り、柄の長さも丁度よく使いやすかったです。
今回もキャンペーン利用しお手軽に購入!

対象商品 : 38412297
2019-05-02
用途: 自転車のクランプ外し
その他業種

しっかりと両手を使い、右手で回転させ、左手で回転部を押さえることでスムーズにペグスパナが扱えました。

対象商品 : 38412297
2018-09-12
用途: 自転車クランクカバーはずし
その他業種

この工具により簡単に取り外しができました。よかったです。

対象商品 : 38412297
2017-06-10
用途: 自転車整備
サービス業

まだ使用してないが、しっかりした作りで整備が楽しみ

対象商品 : 38412297
2016-02-21
用途: チェーーンリング取り外し用

固く締ったボルトだと上手く外せない時がありましたが、適正トルクで締っていれば全く問題なく使用できます。

対象商品 : 38412297
2018-08-29
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

薄くオイルが塗布された状態でパッケージされていた。
工具本体に「SHIMANO TL-FG21 JAPAN PE」の刻印。
「5㎜アーレンキー」を併用し、「SHIMANO FC-3304」「スギノ XD2R」のチェーンリングの付け外しができました。
リアディレイラーハンガーの付け外しができました。
※狭い方(幅12mm)のみ使用。広い方(幅18mm)は未使用。

1が参考にしています
対象商品 : 38412297
2015-09-29
用途: 自転車整備

力を掛ける時に外れやすいと思います。外れた時にギアで怪我を使用する危険性が有るので、別の構造の物に買い換えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする