曜日別特売

Oリングセット OR8005

Oリングセット OR8005 - 武蔵オイルシール工業
セット内容
(JASO-1011/1012/1013/1014/
1015/1016/1017/1018/1019/
1020/1021/1022/1023/1025/
1026/1028/1030/1031/1033/
1035/2013/1017/2019/2022/
2023/2025/2026/2028/2030/
2031/2033/2035/2037/2040/
2042/2045/2047/2050/2053/
2056/2060/2063/2067/2071)各3個
材質NBR規格JIS B2401 1種A硬度70(±5)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38445662OR8005-1A
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする