曜日別特売

ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z

ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z - SMT(南海精工所)
(2件のレビュー)

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38465052SS6000Z10268
オープン639
639
703(税込)
当日出荷
38465061SS6001Z12288
オープン689
689
758(税込)
当日出荷
38465077SS6002Z15329
オープン779
779
857(税込)
当日出荷
38465086SS6003Z173510
オープン879
879
967(税込)
当日出荷
38465095SS6004Z204212
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38465104SS6005Z254712
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38465113SS6006Z305513
オープン2,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り11点です
38465122SS6007Z356214
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38465131SS6008Z406815
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465147SS6009Z457516
オープン6,398
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465156SS6011Z559018
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
38465165SS6012Z609518
オープン26,980
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38465052
2021-03-29
用途: クリーンルーム用
TA

商品は大変満足しております。納期もう少し早まれば幸いです。

対象商品 : 38465104
2019-10-10
用途: 手間が省けるのでいいかも。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

いままでは、ZZ両シールを購入して片側を外して使ってましたが。
これはこれで良さそうです。
耐久は、ちょっと分かりにくいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする