曜日別特売

ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付

ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 - SMT(南海精工所)

軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。

材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38466145SS6000-2RSNR210268
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38466154SS6001-2RSNR212288
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38466163SS6002-2RSNR215329
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38466172SS6003-2RSNR2173510
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38466181SS6004-2RSNR2204212
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38466197SS6005-2RSNR2254712
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
38466206SS6006-2RSNR2305513
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466215SS6007-2RSNR2356214
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38466224SS6008-2RSNR2406815
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする