SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6200番台 オープン
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)
SUS304
幅公差(mm)
-0.12~0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
0~+0.05
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS304
内容量
1個
注意
※SUS304は加工方法により磁気を帯びることがあります。
※基本動定格荷重は参考値です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38466653
6S 6200B
CADデータダウンロード
10
30
9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38466662
6S 6201B
CADデータダウンロード
12
32
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466671
6S 6202B
CADデータダウンロード
15
35
11
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466687
6S 6203B
CADデータダウンロード
17
40
12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38466696
6S 6204B
CADデータダウンロード
20
47
14
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466705
6S 6205B
CADデータダウンロード
25
52
15
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方