SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 ZZ
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)
SUS304
幅公差(mm)
-0.12~0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
0~+0.05
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シールド
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS304
内容量
1個
注意
※SUS304は加工方法により磁気を帯びることがあります。
※基本動定格荷重は参考値です。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38466714
6S 6000BZZ
CADデータダウンロード
10
26
8
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466723
6S 6001BZZ
CADデータダウンロード
12
28
8
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38466732
6S 6002BZZ
CADデータダウンロード
15
32
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466741
6S 6003BZZ
CADデータダウンロード
17
35
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466757
6S 6004BZZ
CADデータダウンロード
20
42
12
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38466766
6S 6005BZZ
CADデータダウンロード
25
47
12
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
38466775
6S 6006BZZ
CADデータダウンロード
30
55
13
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38466784
6S 6007BZZ
CADデータダウンロード
35
62
14
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466793
6S 6008BZZ
CADデータダウンロード
40
68
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方