SMT(南海精工所)
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 両シール
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)
SUS304
材質(シール)
ニトリルゴム
幅公差(mm)
-0.12~0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径公差(mm)
0~+0.05
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS304
内容量
1個
注意
※SUS304は加工方法により磁気を帯びることがあります。
※基本動定格荷重は参考値です。
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径D(Φmm)
選択してください
26
28
32
35
42
47
55
62
68
幅B(mm)
選択してください
8
9
10
12
13
14
15
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38466863
6S 6000B-2RS
CADデータダウンロード
10
26
8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38466872
6S 6001B-2RS
CADデータダウンロード
12
28
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466881
6S 6002B-2RS
CADデータダウンロード
15
32
9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
38466897
6S 6003B-2RS
CADデータダウンロード
17
35
10
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
38466906
6S 6004B-2RS
CADデータダウンロード
20
42
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466915
6S 6005B-2RS
CADデータダウンロード
25
47
12
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466924
6S 6006B-2RS
CADデータダウンロード
30
55
13
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466933
6S 6007B-2RS
CADデータダウンロード
35
62
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38466942
6S 6008B-2RS
CADデータダウンロード
40
68
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方