三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ゼロカップ キー溝付タイプ
(1件のレビュー)
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
種類
その他部品
全25種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
15
20
25
30
34
42
52
63
軸穴径d1(Φmm)
選択してください
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
15(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
軸穴径d2(Φmm)
選択してください
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
15(H7)
16(H7)
20(H7)
25(H7)
30(H7)
全長L(mm)
選択してください
19
24
30
36
46
56
70
80
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
外径D(Φmm)
寸法l(mm)
キー溝(A×B)(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38468184
ZA-08KN
1個
20
8
2×9
8(H7)
8(H7)
24
6
9000
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468193
ZA-10KN
1個
25
10
3×11.4
10(H7)
10(H7)
30
12
7000
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468202
ZA-12KN
1個
30
12
4×13.8
12(H7)
12(H7)
36
20
6000
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38468211
ZA-15KN
1個
34
18
5×17.3
15(H7)
15(H7)
46
37
5000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468227
ZA-16KN
1個
34
18
5×18.3
16(H7)
16(H7)
46
37
5000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468236
ZA-20KN
1個
42
23
6×22.8
20(H7)
20(H7)
56
73
4000
¥
6,660
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468245
ZA-25KN
1個
52
30
8×28.3
25(H7)
25(H7)
70
152
3200
¥
7,990
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468254
ZA-30KN
1個
63
35
8×33.3
30(H7)
30(H7)
80
252
2600
¥
10,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468306
Z-15K
1個
34
18
5×17.3
15(H7)
15(H7)
46
63
5000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38468324
Z-20K
1個
42
23
6×22.8
20(H7)
20(H7)
56
124
4000
¥
6,660
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468333
Z-25K
1個
52
30
8×28.3
25(H7)
25(H7)
70
256
3200
¥
7,990
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38468342
Z-30K
1個
63
35
8×33.3
30(H7)
30(H7)
80
459
2600
¥
10,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468351
Z-08KN
1個
20
8
2×9
8(H7)
8(H7)
24
8
9000
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468367
Z-10KN
1個
25
10
3×11.4
10(H7)
10(H7)
30
16
7000
¥
4,240
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468376
Z-12KN
1個
30
12
4×13.8
12(H7)
12(H7)
36
26
6000
¥
4,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38468385
Z-15KN
1個
34
18
5×17.3
15(H7)
15(H7)
46
63
5000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38468394
Z-16KN
1個
34
18
5×18.3
16(H7)
16(H7)
46
63
5000
¥
5,330
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468403
Z-20KN
1個
42
23
6×22.8
20(H7)
20(H7)
56
124
4000
¥
6,660
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38468412
Z-25KN
1個
52
30
8×28.3
25(H7)
25(H7)
70
256
3200
¥
7,990
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38468421
Z-30KN
1個
63
35
8×33.3
30(H7)
30(H7)
80
459
2600
¥
10,650
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38468263
Z-06K
1セット(10個)
15
6
2×7
6(H7)
6(H7)
19
3
11000
¥
2,900
取扱い終了
返品不可
38468272
Z-08K
1セット(10個)
20
8
3×9.5
8(H7)
8(H7)
24
8
9000
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
38468281
Z-10K
1セット(10個)
25
10
4×11.5
10(H7)
10(H7)
30
16
7000
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
38468297
Z-12K
1セット(10個)
30
12
4×13.5
12(H7)
12(H7)
36
26
6000
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
38468315
Z-16K
1セット(10個)
34
18
5×18.3
16(H7)
16(H7)
46
63
5000
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください