軸付ジョイント 精密タイプH-GX型

軸付ジョイント 精密タイプH-GX型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。
伸縮量が大きく取付け範囲が広い

種類軸付タイプ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法l(mm)
軸穴径d(Φmm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38471833H-20GX1個20.740170スライド量:11040503801782820(H7)480(0/-F)
52,520
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471842H-25GX1個25.650215スライド量:14050634912363625(H7)617(0/-F)
72,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471851H-30GX1個31.657215スライド量:1306082.55202515130(H7)685(0/-F)
99,100
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38471781H-6GX1セット(5個)6.712.585スライド量:601520210113136(H7)250(0/-F)
19,000
取扱い終了
返品不可
38471797H-8GX1セット(5個)7.71685スライド量:552025215116.516.58(H7)265(0/-F)
20,000
取扱い終了
返品不可
38471806H-10GX1セット(5個)9.820105スライド量:7520282411171710(H7)297(0/-F)
22,400
取扱い終了
返品不可
38471815H-12GX1セット(5個)11.725108スライド量:702535.52541222212(H7)325(0/-F)
27,200
取扱い終了
返品不可
38471824H-16GX1セット(5個)16.732128スライド量:7535403231732316(H7)403(0/-F)
32,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする