EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールド形
こんなお得な商品も!
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUS440C
JIS等級
0
シール・シールド
両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304)
荷重方向
ラジアル
転動体材質
SUS440C
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38474037
6300HZZ
11
35
10
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
38474046
6301HZZ
12
37
12
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
38474055
6302HZZ
13
42
15
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38474064
6303HZZ
14
47
17
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
38474073
6304HZZ
15
52
20
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
38474082
6305HZZ
17
62
25
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38474091
6306HZZ
19
72
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方