ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形

ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形 - EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 6300番台 接触両シール形 - EZO(北日本精機)
シールド形状両シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)SUS440CJIS等級0シール・シールド両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC)荷重方向ラジアル転動体材質SUS440Cベアリング番台6300内容量1個
全7種類を絞り込む
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384741076300H2RS113510
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
384741166301H2RS123712
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
384741256302H2RS134215
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
384741346303H2RS144717
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
384741436304H2RS155220
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
384741526305H2RS176225
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
384741616306H2RS197230
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする