引張コイルばね HP(ピアノ線)

引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。

お気に入りに追加
212件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38493865 HP032-011-0.32 1袋(20個) 11 3.2 2.51 0.261 8.1
760
 
 
取扱い終了

返品不可
38493874 HP032-014-0.32 1袋(20個) 14 3.2 2.51 0.169 12.6
760
 
 
取扱い終了

返品不可
38493883 HP032-019-0.32 1袋(20個) 19 3.2 2.51 0.106 20
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38493892 HP032-026-0.32 1袋(20個) 26 3.2 2.51 0.068 31.3
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38493901 HP040-013-0.32 1袋(20個) 13 4 1.95 0.125 13.7
760
 
 
取扱い終了

返品不可
38493917 HP040-016-0.32 1袋(20個) 16 4 1.95 0.078 22
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38493926 HP040-020-0.32 1袋(20個) 20 4 1.95 0.051 33.7
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38493935 HP040-028-0.32 1袋(20個) 28 4 1.95 0.032 52.8
840
 
 
取扱い終了

返品不可
38493944 HP040-014-0.4 1袋(20個) 14 4 3.85 0.307 10.6
760
 
 
取扱い終了

返品不可
38493953 HP040-017-0.4 1袋(20個) 17 4 3.85 0.215 15.1
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38493962 HP040-023-0.4 1袋(20個) 23 4 3.85 0.134 24.2
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38493971 HP040-033-0.4 1袋(20個) 33 4 3.85 0.085 38.4
930
 
 
取扱い終了

返品不可
38493987 HP040-015-0.5 1袋(20個) 15 4 7.67 0.922 6.6
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38493996 HP040-019-0.5 1袋(20個) 19 4 7.67 0.583 10.5
800
 
 
取扱い終了

返品不可
38494005 HP040-027-0.5 1袋(20個) 27 4 7.67 0.362 16.9
890
 
 
取扱い終了

返品不可
38494014 HP040-038-0.5 1袋(20個) 38 4 7.67 0.229 26.8
980
 
 
取扱い終了

返品不可
38494023 HP050-015-0.32 1袋(20個) 15 5 1.53 0.057 24.1
620
 
 
取扱い終了

返品不可
38494032 HP050-018-0.32 1袋(20個) 18 5 1.53 0.038 36.6
650
 
 
取扱い終了

返品不可
38494041 HP050-023-0.32 1袋(20個) 23 5 1.53 0.024 57.3
670
 
 
取扱い終了

返品不可
38494057 HP050-030-0.32 1袋(20個) 30 5 1.53 0.016 89
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494066 HP050-016-0.4 1袋(20個) 16 5 2.99 0.156 16.8
620
 
 
取扱い終了

返品不可
38494075 HP050-019-0.4 1袋(20個) 19 5 2.99 0.101 26
650
 
 
取扱い終了

返品不可
38494084 HP050-025-0.4 1袋(20個) 25 5 2.99 0.064 41.3
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494093 HP050-035-0.4 1袋(20個) 35 5 2.99 0.041 64.7
750
 
 
取扱い終了

返品不可
38494102 HP050-017-0.5 1袋(20個) 17 5 5.91 0.407 12.2
650
 
 
取扱い終了

返品不可
38494111 HP050-022-0.5 1袋(20個) 22 5 5.91 0.264 18.9
670
 
 
取扱い終了

返品不可
38494127 HP050-029-0.5 1袋(20個) 29 5 5.91 0.166 29.9
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494136 HP050-041-0.5 1袋(20個) 41 5 5.91 0.106 46.9
770
 
 
取扱い終了

返品不可
38494145 HP050-018-0.6 1袋(20個) 18 5 10.16 0.904 9
650
 
 
取扱い終了

返品不可
38494154 HP050-024-0.6 1袋(20個) 24 5 10.16 0.585 13.9
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494163 HP050-033-0.6 1袋(20個) 33 5 10.16 0.368 22.1
770
 
 
取扱い終了

返品不可
38494172 HP050-047-0.6 1袋(20個) 47 5 10.16 0.235 34.6
830
 
 
取扱い終了

返品不可
38494181 HP063-019-0.4 1袋(20個) 19 6.3 2.32 0.07 30.1
830
 
 
取扱い終了

返品不可
38494197 HP063-022-0.4 1袋(20個) 22 6.3 2.32 0.046 45.6
670
 
 
取扱い終了

返品不可
38494206 HP063-028-0.4 1袋(20個) 28 6.3 2.32 0.029 71.4
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494215 HP063-038-0.4 1袋(20個) 38 6.3 2.32 0.019 110.9
770
 
 
取扱い終了

返品不可
38494224 HP063-020-0.5 1袋(20個) 20 6.3 4.55 0.19 21
650
 
 
取扱い終了

返品不可
38494233 HP063-024-0.5 1袋(20個) 24 6.3 4.55 0.123 32.4
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494242 HP063-032-0.5 1袋(20個) 32 6.3 4.55 0.078 51.4
730
 
 
取扱い終了

返品不可
38494251 HP063-043-0.5 1袋(20個) 43 6.3 4.55 0.049 80.7
900
 
 
取扱い終了

返品不可
38494267 HP063-021-0.6 1袋(20個) 21 6.3 7.75 0.416 15.7
670
 
 
取扱い終了

返品不可
38494276 HP063-027-0.6 1袋(20個) 27 6.3 7.75 0.269 24.3
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494285 HP063-036-0.6 1袋(20個) 36 6.3 7.75 0.169 38.6
770
 
 
取扱い終了

返品不可
38494294 HP063-049-0.6 1袋(20個) 49 6.3 7.75 0.108 60.6
960
 
 
取扱い終了

返品不可
38494303 HP063-022-0.7 1袋(20個) 22 6.3 12.39 0.864 11.6
710
 
 
取扱い終了

返品不可
38494312 HP063-029-0.7 1袋(20個) 29 6.3 12.39 0.525 19.2
730
 
 
取扱い終了

返品不可
38494321 HP063-039-0.7 1袋(20個) 39 6.3 12.39 0.331 30.4
810
 
 
取扱い終了

返品不可
38494337 HP063-055-0.7 1袋(20個) 55 6.3 12.39 0.211 47.7
980
 
 
取扱い終了

返品不可
38494346 HP063-024-0.8 1袋(20個) 24 6.3 18.66 1.557 9.3
880
 
 
取扱い終了

返品不可
38494355 HP063-031-0.8 1袋(20個) 31 6.3 18.66 0.985 14.8
810
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38493865 HP032-011-0.32 07311981 HP032-011-0.32 HP032-011-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07311981 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました。
38493874 HP032-014-0.32 07311997 HP032-014-0.32 HP032-014-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07311997 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました。
38493883 HP032-019-0.32 07312006 HP032-019-0.32 HP032-019-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312006 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493892 HP032-026-0.32 07312015 HP032-026-0.32 HP032-026-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312015 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493901 HP040-013-0.32 07312024 HP040-013-0.32 HP040-013-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312024 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました。
38493917 HP040-016-0.32 07312033 HP040-016-0.32 HP040-016-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312033 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493926 HP040-020-0.32 07312042 HP040-020-0.32 HP040-020-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312042 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493935 HP040-028-0.32 07312051 HP040-028-0.32 HP040-028-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312051 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493944 HP040-014-0.4 07312067 HP040-014-0.4 HP040-014-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312067 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 979 税込1,077 注文コードが変更になりました。
38493953 HP040-017-0.4 07312076 HP040-017-0.4 HP040-017-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312076 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493962 HP040-023-0.4 07312085 HP040-023-0.4 HP040-023-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312085 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493971 HP040-033-0.4 07312094 HP040-033-0.4 HP040-033-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312094 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。
38493987 HP040-015-0.5 07312103 HP040-015-0.5 HP040-015-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312103 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38493996 HP040-019-0.5 07312112 HP040-019-0.5 HP040-019-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312112 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494005 HP040-027-0.5 07312121 HP040-027-0.5 HP040-027-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312121 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。
38494014 HP040-038-0.5 07312137 HP040-038-0.5 HP040-038-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312137 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。
38494023 HP050-015-0.32 07312146 HP050-015-0.32 HP050-015-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312146 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494032 HP050-018-0.32 07312155 HP050-018-0.32 HP050-018-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312155 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494041 HP050-023-0.32 07312164 HP050-023-0.32 HP050-023-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312164 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494057 HP050-030-0.32 07312173 HP050-030-0.32 HP050-030-0.32 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312173 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494066 HP050-016-0.4 07312182 HP050-016-0.4 HP050-016-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312182 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494075 HP050-019-0.4 07312191 HP050-019-0.4 HP050-019-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312191 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494084 HP050-025-0.4 07312207 HP050-025-0.4 HP050-025-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312207 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494093 HP050-035-0.4 07312216 HP050-035-0.4 HP050-035-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312216 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494102 HP050-017-0.5 07312225 HP050-017-0.5 HP050-017-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312225 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494111 HP050-022-0.5 07312234 HP050-022-0.5 HP050-022-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312234 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494127 HP050-029-0.5 07312243 HP050-029-0.5 HP050-029-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312243 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494136 HP050-041-0.5 07312252 HP050-041-0.5 HP050-041-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312252 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494145 HP050-018-0.6 07312261 HP050-018-0.6 HP050-018-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312261 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494154 HP050-024-0.6 07312277 HP050-024-0.6 HP050-024-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312277 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494163 HP050-033-0.6 07312286 HP050-033-0.6 HP050-033-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312286 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494172 HP050-047-0.6 07312295 HP050-047-0.6 HP050-047-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312295 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494181 HP063-019-0.4 07312304 HP063-019-0.4 HP063-019-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312304 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494197 HP063-022-0.4 07312313 HP063-022-0.4 HP063-022-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312313 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494206 HP063-028-0.4 07312322 HP063-028-0.4 HP063-028-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312322 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494215 HP063-038-0.4 07312331 HP063-038-0.4 HP063-038-0.4 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312331 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494224 HP063-020-0.5 07312347 HP063-020-0.5 HP063-020-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312347 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494233 HP063-024-0.5 07312356 HP063-024-0.5 HP063-024-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312356 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494242 HP063-032-0.5 07312365 HP063-032-0.5 HP063-032-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312365 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494251 HP063-043-0.5 07312374 HP063-043-0.5 HP063-043-0.5 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312374 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。
38494267 HP063-021-0.6 07312383 HP063-021-0.6 HP063-021-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312383 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 799 税込879 注文コードが変更になりました。
38494276 HP063-027-0.6 07312392 HP063-027-0.6 HP063-027-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312392 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494285 HP063-036-0.6 07312401 HP063-036-0.6 HP063-036-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312401 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494294 HP063-049-0.6 07312417 HP063-049-0.6 HP063-049-0.6 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312417 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。
38494303 HP063-022-0.7 07312426 HP063-022-0.7 HP063-022-0.7 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312426 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494312 HP063-029-0.7 07312435 HP063-029-0.7 HP063-029-0.7 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312435 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 899 税込989 注文コードが変更になりました。
38494321 HP063-039-0.7 07312444 HP063-039-0.7 HP063-039-0.7 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312444 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。
38494337 HP063-055-0.7 07312453 HP063-055-0.7 HP063-055-0.7 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312453 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました。
38494346 HP063-024-0.8 07312462 HP063-024-0.8 HP063-024-0.8 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312462 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました。
38494355 HP063-031-0.8 07312471 HP063-031-0.8 HP063-031-0.8 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07312471 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする