イマオコーポレーション
BRDN ボールベアリングユニット 直接取付タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38503017
BRDN2610
10
26(H7)
55
22
8
10
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
40
22
¥
3,300
¥
3,201
¥
3,521
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38503026
BRDN3010
10
30(H7)
55
24
9
11
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
44
24
¥
3,300
¥
3,201
¥
3,521
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503035
BRDN2812
12
28(H7)
55
24
8
10
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
42
24
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503044
BRDN3212
12
32(H7)
60
26
10
12
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
46
26
¥
3,600
¥
3,492
¥
3,841
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503053
BRDN3215
15
32(H7)
65
28
9
11
9.5
5.4
M6×1(下穴5.2)
48
28
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503062
BRDN3515
15
35(H7)
65
29
11
13
9.5
5.4
M6×1(下穴5.2)
52
29
¥
3,900
¥
3,783
¥
4,161
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503071
BRDN4220
20
42(H7)
80
36
12
14
11
6.5
M8×1.25(下穴6.8)
64
36
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38503087
BRDN4720
20
47(H7)
85
40
14
16
11
6.5
M8×1.25(下穴6.8)
68
40
¥
4,400
¥
4,268
¥
4,695
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503096
BRDN4725
25
47(H7)
90
41
12
14
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
72
41
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503105
BRDN5225
25
52(H7)
100
45
15
17
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
78
45
¥
4,800
¥
4,656
¥
5,122
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503114
BRDN5530
30
55(H7)
100
48
13
15
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
80
48
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503123
BRDN6230
30
62(H7)
105
55
16
18
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
88
55
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方