イマオコーポレーション
BRWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38503132
BRWN2610
10
26(H7)
55
32(g7)
8
25
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
40
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503141
BRWN3010
10
30(H7)
55
36(g7)
9
30
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
44
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38503157
BRWN2812
12
28(H7)
55
34(g7)
8
25
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
42
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503166
BRWN3212
12
32(H7)
60
38(g7)
10
30
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
46
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38503175
BRWN3215
15
32(H7)
65
38(g7)
9
30
10
9.5
5.4
M6×1(下穴5.2)
48
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
38503184
BRWN3515
15
35(H7)
65
42(g7)
11
35
10
9.5
5.4
M6×1(下穴5.2)
52
¥
7,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38503193
BRWN4220
20
42(H7)
80
50(g7)
12
40
11
11
6.5
M8×1.25(下穴6.8)
64
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
38503202
BRWN4720
20
47(H7)
85
54(g7)
14
45
11
11
6.5
M8×1.25(下穴6.8)
68
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503211
BRWN4725
25
47(H7)
90
54(g7)
12
40
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
72
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
38503227
BRWN5225
25
52(H7)
100
60(g7)
15
45
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
78
¥
8,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503236
BRWN5530
30
55(H7)
100
62(g7)
13
40
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
80
¥
10,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503245
BRWN6230
30
62(H7)
105
70(g7)
16
50
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
88
¥
10,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方