曜日別特売

BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ

BRRN ボールベアリングユニット インロータイプ - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38503376BRRN26101026(H7)5532(g7)228161184.4-M5×0.8(下穴4.3)40
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503385BRRN30101030(H7)5536(g7)249171284.4-M5×0.8(下穴4.3)44
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503394BRRN28121228(H7)5534(g7)248161184.4-M5×0.8(下穴4.3)42
4,400
4,268
4,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503403BRRN32121232(H7)6038(g7)2610181384.4-M5×0.8(下穴4.3)46
4,400
4,268
4,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503412BRRN32151532(H7)6538(g7)28917129.55.4-M6×1(下穴5.2)48
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503421BRRN35151535(H7)6542(g7)291120159.55.4-M6×1(下穴5.2)52
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503437BRRN42202042(H7)8050(g7)36122116116.5-M8×1.25(下穴6.8)64
5,300
5,141
5,655(税込)
8日以内出荷
返品不可
38503446BRRN47202047(H7)8554(g7)40142318116.5-M8×1.25(下穴6.8)68
5,300
5,141
5,655(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503455BRRN47252547(H7)9054(g7)41122116148.6-M10×1.5(下穴8.5)72
5,900
5,723
6,295(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503464BRRN52252552(H7)10060(g7)45152520148.6-M10×1.5(下穴8.5)78
5,900
5,723
6,295(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503473BRRN55303055(H7)10062(g7)48132318148.6-M10×1.5(下穴8.5)80
7,000
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503482BRRN62303062(H7)10570(g7)55162621148.6-M10×1.5(下穴8.5)88
7,000
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503491BSDN26101026(H7)552281084.4M5×0.8(下穴4.3)--4222
3,800
3,686
4,055(税込)
翌日出荷
返品不可
38503507BSDN30101030(H7)552491184.4M5×0.8(下穴4.3)--4224
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503516BSDN28121228(H7)552481084.4M5×0.8(下穴4.3)-424224
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503525BSDN32121232(H7)6026101284.4M5×0.8(下穴4.3)-464626
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503534BSDN32151532(H7)65289119.55.4M6×1(下穴5.2)--5028
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503543BSDN35151535(H7)652911139.55.4M6×1(下穴5.2)--5029
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503552BSDN42202042(H7)80361214116.5M8×1.25(下穴6.8)--6036
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
38503561BSDN47202047(H7)85401416116.5M8×1.25(下穴6.8)--6540
4,800
4,656
5,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503577BSDN47252547(H7)90411214148.6M10×1.5(下穴8.5)--6841
5,100
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503586BSDN52252552(H7)100451517148.6M10×1.5(下穴8.5)--7545
5,100
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503595BSDN55303055(H7)100481315148.6M10×1.5(下穴8.5)--7548
6,000
5,820
6,402(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503604BSDN62303062(H7)105551618148.6M10×1.5(下穴8.5)--8055
6,000
5,820
6,402(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする