イマオコーポレーション
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
32(g7)
34(g7)
36(g7)
38(g7)
42(g7)
50(g7)
54(g7)
60(g7)
62(g7)
70(g7)
寸法H(mm)
8
9.5
11
14
寸法J(mm)
4.4
5.4
6.5
8.6
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(Φmm)
寸法M(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38503613
BSWN2610
10
26(H7)
55
32(g7)
8
25
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
40
42
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503622
BSWN3010
10
30(H7)
55
36(g7)
9
30
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
44
42
¥
6,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503631
BSWN2812
12
28(H7)
55
34(g7)
8
25
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
42
42
¥
7,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503647
BSWN3212
12
32(H7)
60
38(g7)
10
30
8
8
4.4
M5×0.8(下穴4.3)
46
46
¥
7,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503656
BSWN3215
15
32(H7)
65
38(g7)
9
30
10
9.5
5.4
M6×1(下穴5.2)
48
50
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38503665
BSWN3515
15
35(H7)
65
42(g7)
11
35
10
9.5
5.4
M6×1(下穴5.2)
52
50
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503674
BSWN4220
20
42(H7)
80
50(g7)
12
40
11
11
6.5
M8×1.25(下穴6.8)
64
60
¥
8,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
38503692
BSWN4725
25
47(H7)
90
54(g7)
12
40
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
72
68
¥
9,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503701
BSWN5225
25
52(H7)
100
60(g7)
15
45
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
78
75
¥
9,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503717
BSWN5530
30
55(H7)
100
62(g7)
13
40
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
80
75
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503726
BSWN6230
30
62(H7)
105
70(g7)
16
50
13
14
8.6
M10×1.5(下穴8.5)
88
80
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503683
BSWN4720
20
47(H7)
85
54(g7)
14
45
11
11
6.5
M8×1.25(下穴6.8)
68
65
¥
8,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方