曜日別特売

BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

BSSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ - イマオコーポレーション
内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38503857BSSN26101026(H7)552281384.4M5×0.8(下穴4.3)4042
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503866BSSN30101030(H7)552491484.4M5×0.8(下穴4.3)4442
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503875BSSN28121228(H7)552481384.4M5×0.8(下穴4.3)4242
4,500
4,365
4,802(税込)
翌日出荷
返品不可
38503884BSSN32121232(H7)6026101584.4M5×0.8(下穴4.3)4646
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503893BSSN32151532(H7)65289149.55.4M6×1(下穴5.2)4850
4,800
4,656
5,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503902BSSN35151535(H7)652911179.55.4M6×1(下穴5.2)5250
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
38503911BSSN42202042(H7)80361218116.5M8×1.25(下穴6.8)6460
5,300
5,141
5,655(税込)
翌日出荷
返品不可
38503927BSSN47202047(H7)85401420116.5M8×1.25(下穴6.8)6865
5,300
5,141
5,655(税込)
翌日出荷
返品不可
38503936BSSN47252547(H7)90411218148.6M10×1.5(下穴8.5)7268
5,800
5,626
6,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
38503945BSSN52252552(H7)100451522148.6M10×1.5(下穴8.5)7875
5,800
5,626
6,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503954BSSN55303055(H7)100481320148.6M10×1.5(下穴8.5)8075
6,900
6,693
7,362(税込)
3日以内出荷
返品不可
38503963BSSN62303062(H7)105551623148.6M10×1.5(下穴8.5)8880
6,900
6,693
7,362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする