曜日別特売

BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ

BSRN ボールベアリングユニット インロータイプ - イマオコーポレーション
内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(Φmm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(Φmm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38503972BSRN26101026(H7)5532(g7)228161184.4M5×0.8(下穴4.3)4042
4,500
4,365
4,802(税込)
翌日出荷
返品不可
38503981BSRN30101030(H7)5536(g7)249171284.4M5×0.8(下穴4.3)4442
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
38503997BSRN28121228(H7)5534(g7)248161184.4M5×0.8(下穴4.3)4242
4,800
4,656
5,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504006BSRN32121232(H7)6038(g7)2610181384.4M5×0.8(下穴4.3)4646
4,800
4,656
5,122(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504015BSRN32151532(H7)6538(g7)28917129.55.4M6×1(下穴5.2)4850
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504024BSRN35151535(H7)6542(g7)291120159.55.4M6×1(下穴5.2)5250
5,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504033BSRN42202042(H7)8050(g7)36122116116.5M8×1.25(下穴6.8)6460
5,800
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
38504042BSRN47202047(H7)8554(g7)40142318116.5M8×1.25(下穴6.8)6865
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504051BSRN47252547(H7)9054(g7)41122116148.6M10×1.5(下穴8.5)7268
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504067BSRN52252552(H7)10060(g7)45152520148.6M10×1.5(下穴8.5)7875
6,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38504076BSRN55303055(H7)10062(g7)48132318148.6M10×1.5(下穴8.5)8075
7,200
6,984
7,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
38504085BSRN62303062(H7)10570(g7)55162621148.6M10×1.5(下穴8.5)8880
7,200
6,984
7,682(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする