曜日別特売

BJ748 クランプボルト

BJ748 クランプボルト - イマオコーポレーションBJ748 クランプボルト - イマオコーポレーションBJ748 クランプボルト - イマオコーポレーション
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法R(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38544231BJ748-06030-R5910
690
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544247BJ748-06040-R51010
690
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
38544256BJ748-06050-R51210
690
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544265BJ748-08040-R62113
740
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544274BJ748-08050-R62413
790
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544283BJ748-08060-R62613
860
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544292BJ748-10040-R83817
1,210
1,090
1,199(税込)
当日出荷
38544301BJ748-10050-R84217
1,340
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544317BJ748-10060-R84617
1,750
1,690
1,859(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544326BJ748-12060-R97019
1,880
1,790
1,969(税込)
当日出荷
38544335BJ748-12080-R98019
2,100
1,990
2,189(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544344BJ748-12100-R99519
2,200
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544353BJ748-12125-R911519
2,400
2,328
2,561(税込)
翌日出荷
返品不可
38544362BJ748-16080-R1216524
2,400
2,190
2,409(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544371BJ748-16100-R1218524
2,500
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544387BJ748-16125-R1221524
2,700
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544396BJ748-20080-R1528530
3,100
2,890
3,179(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544405BJ748-20100-R1532030
3,200
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544414BJ748-20125-R1536530
3,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544423BJ748-24100-R2046036
4,900
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544432BJ748-24125-R2052536
5,600
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
38544441BJ748-24150-R2059036
6,100
5,490
6,039(税込)
5日以内出荷
返品不可
21539534BJ748-16150本体/SCM435・焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜・HRC33~39R1227012
2,900
2,813
3,094(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする