フィットリンクローラチェーン FT80

フィットリンクローラチェーン FT80 - KANA(片山チエン)

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71内容量1セット
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560243FT80-RP2JL(リンク)1、K(ジョイントリンク)1個
520
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560252FT80-RP4JL(リンク)3、K(ジョイントリンク)1個
740
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560261FT80-RP6JL(リンク)5、K(ジョイントリンク)1個
930
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560277FT80-RP8JL(リンク)7、K(ジョイントリンク)1個
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560286FT80-RP10JL(リンク)9、K(ジョイントリンク)1個
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560295FT80-RP12JL(リンク)11、K(ジョイントリンク)1個
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560304FT80-RP14JL(リンク)13、K(ジョイントリンク)1個
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560313FT80-RP16JL(リンク)15、K(ジョイントリンク)1個
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560322FT80-RP18JL(リンク)17、K(ジョイントリンク)1個
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560331FT80-RP20JL(リンク)19、K(ジョイントリンク)1個
2,500
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560347FT80-RP22JL(リンク)21、K(ジョイントリンク)1個
2,700
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560356FT80-RP24JL(リンク)23、K(ジョイントリンク)1個
2,800
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560365FT80-RP26JL(リンク)25、K(ジョイントリンク)1個
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560374FT80-RP28JL(リンク)27、K(ジョイントリンク)1個
3,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560383FT80-RP30JL(リンク)29、K(ジョイントリンク)1個
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560392FT80-RP32JL(リンク)31、K(ジョイントリンク)1個
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560401FT80-RP34JL(リンク)33、K(ジョイントリンク)1個
3,900
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560417FT80-RP36JL(リンク)35、K(ジョイントリンク)1個
4,100
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560426FT80-RP38JL(リンク)37、K(ジョイントリンク)1個
4,300
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560435FT80-RP40JL(リンク)39、K(ジョイントリンク)1個
4,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560444FT80-RP42JL(リンク)41、K(ジョイントリンク)1個
4,800
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560453FT80-RP44JL(リンク)43、K(ジョイントリンク)1個
5,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560462FT80-RP46JL(リンク)45、K(ジョイントリンク)1個
5,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560471FT80-RP48JL(リンク)47、K(ジョイントリンク)1個
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560487FT80-RP50JL(リンク)49、K(ジョイントリンク)1個
5,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560496FT80-RP52JL(リンク)51、K(ジョイントリンク)1個
5,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560505FT80-RP54JL(リンク)53、K(ジョイントリンク)1個
6,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560514FT80-RP56JL(リンク)55、K(ジョイントリンク)1個
6,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560523FT80-RP58JL(リンク)57、K(ジョイントリンク)1個
6,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560532FT80-RP60JL(リンク)59、K(ジョイントリンク)1個
6,700
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560541FT80-RP62JL(リンク)61、K(ジョイントリンク)1個
6,800
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560557FT80-RP64JL(リンク)63、K(ジョイントリンク)1個
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560566FT80-RP66JL(リンク)65、K(ジョイントリンク)1個
7,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560575FT80-RP68JL(リンク)67、K(ジョイントリンク)1個
7,500
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560584FT80-RP70JL(リンク)69、K(ジョイントリンク)1個
7,700
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560593FT80-RP72JL(リンク)71、K(ジョイントリンク)1個
7,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560602FT80-RP74JL(リンク)73、K(ジョイントリンク)1個
8,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560611FT80-RP76JL(リンク)75、K(ジョイントリンク)1個
8,400
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560627FT80-RP78JL(リンク)77、K(ジョイントリンク)1個
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560636FT80-RP80JL(リンク)79、K(ジョイントリンク)1個
8,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560645FT80-RP82JL(リンク)81、K(ジョイントリンク)1個
9,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560654FT80-RP84JL(リンク)83、K(ジョイントリンク)1個
9,100
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38560663FT80-RP86JL(リンク)85、K(ジョイントリンク)1個
9,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560672FT80-RP88JL(リンク)87、K(ジョイントリンク)1個
9,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560681FT80-RP90JL(リンク)89、K(ジョイントリンク)1個
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560697FT80-RP92JL(リンク)91、K(ジョイントリンク)1個
10,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560706FT80-RP94JL(リンク)93、K(ジョイントリンク)1個
10,200
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560715FT80-RP96JL(リンク)95、K(ジョイントリンク)1個
10,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560724FT80-RP98JL(リンク)97、K(ジョイントリンク)1個
10,700
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
38560733FT80-RP100JL(リンク)99、K(ジョイントリンク)1個
10,900
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする