曜日別特売

LOK継手(異径ストレートユニオン)

LOK継手(異径ストレートユニオン) - フジキン

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

用途
異径パイプの接続用
種別
異径ストレートユニオン
材質
ステンレス(ASTMF316)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38449205VUWF-6X338.62.315.31424.6
¥1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
38448995VUWF-6.35X3.238.62.315.212.724.6
¥1,280
取扱い終了
38449065VUWF-9.52X3.240.892.316.815.926.9
¥2,270
取扱い終了
返品不可
38449074VUWF-9.52X6.3543.184.816.815.928.5
¥1,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38449205VUWF-6X375801566VUWF-6-3-VVUWF-6X3 ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801566ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)フジキン1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする