曜日別特売
VUWF-6X3 LOK継手(異径ストレートユニオン) フジキン 38449205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUWF-6X3 LOK継手(異径ストレートユニオン) フジキン 38449205
VUWF-6X3 LOK継手(異径ストレートユニオン) フジキン 38449205

LOK継手(異径ストレートユニオン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38449205
品番
VUWF-6X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,290

チューブを差込み、ナットを締めるだけで簡単に接続ができます。

用途
異径パイプの接続用
寸法L(mm)
38.6
寸法D(mm)
2.3
寸法l(mm)
15.3
寸法W(mm)
14
寸法N(mm)
24.6
種別
異径ストレートユニオン
材質
ステンレス(ASTMF316)
寸法A1(mm)
3
寸法l1(mm)
12.9
適合チューブ外径(inch)
R1/4
アズワン品番
1-2041-07
呼び径(Φmm)
6
適合チューブ外径A(Φmm)
6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38449205VUWF-6X375801566VUWF-6-3-VVUWF-6X3 ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ) フジキン 75801566ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)フジキン1個
¥1,498
税込¥1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする