曜日別特売

CE05シリーズ ストレートプラグ

CE05シリーズ ストレートプラグ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

形状
ストレート
種類
丸型
コネクタ形状
単体プラグ
結合方式
ねじ
シェル形状
単体プラグ
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
アース端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38562727CE05-6A10SL-3SC-D10SL3AC20013C端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562736CE05-6A14S-2PD-D14SL4AC20013D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562745CE05-6A14S-2SD-D14S4AC20013D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562754CE05-6A18-10PD-D184AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562763CE05-6A18-10SD-D184AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562772CE05-6A18-12SD-D186AC25013D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562781CE05-6A20-15PD-D207AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562797CE05-6A20-15SD-D207AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562806CE05-6A20-4PD-D204AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562815CE05-6A20-4SD-D204AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562824CE05-6A22-22PD-D224AC25046D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562833CE05-6A22-22SD-D224AC25046D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562842CE05-6A22-23PD-D228AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562851CE05-6A22-23SD-D228AC25023D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562867CE05-6A24-10SD-D247AC25046D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562876CE05-6A24-10SG-D247AC25046G端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562885CE05-6A32-17PD-D324AC25080D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
38562894CE05-6A32-17SD-D324AC25080D端子
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする