曜日別特売

CE05シリーズ アングルバックシェル付き

CE05シリーズ アングルバックシェル付き - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付き - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付き - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付き - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付き - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

欧州安全規格及びUL規格対応。
保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。
MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。
防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。
半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。

形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ内容量1個
注意
※コンタクト配列図は、CE05レセプタクル(ピンインサート)の結合側から見た状態で、キー位置が正規位置を示してあります。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
適合
極数
定格電圧(V)
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38563131CE05-8A20-4PD-D-BAS20(レセプタクル)CE05-2A20-4SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
4AC250AC2800V(1分間)
オープン
5,388
5,927(税込)
7日以内出荷
返品不可
38563192CE05-8A24-10SD-D-BAS24(レセプタクル)CE05-2A24-10PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-16A-X-D
7AC250AC2000V(1分間)
オープン
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
50558464CE05-8A22-22SD-D-BAS(R1)22(レセプタクル)CE05-2A22-22PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
4AC250AC3000V(1分間)
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
38563077CE05-8A10SL-3SC-D-BAS10SL(レセプタクル)CE05-2A10SL-3PC-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-4A-1-D
3AC200AC2000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563086CE05-8A18-10PD-D-BAS18(レセプタクル)CE05-2A18-10SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-10A-X-D
4AC250AC3000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563095CE05-8A18-10SD-D-BAS18(レセプタクル)CE05-2A18-10PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-10A-X-D
4AC250AC3000V(1分間)
オープン
取扱い終了
38563104CE05-8A18-12SD-D-BAS18(レセプタクル)CE05-2A18-12PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-10A-X-D
6AC250AC2000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563113CE05-8A20-15PD-D-BAS20(レセプタクル)CE05-2A20-15SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
7AC250AC2000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563122CE05-8A20-15SD-D-BAS20(レセプタクル)CE05-2A20-15PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
7AC250AC2000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563147CE05-8A20-4SD-D-BAS20(レセプタクル)CE05-2A20-4PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
4AC250AC2800V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563156CE05-8A22-22PD-D-BAS22(レセプタクル)CE05-2A22-22SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
4AC250AC3000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563165CE05-8A22-22SD-D-BAS22(レセプタクル)CE05-2A22-22PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
4AC250AC3000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563174CE05-8A22-23PD-D-BAS22(レセプタクル)CE05-2A22-23SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
8AC250AC2000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563183CE05-8A22-23SD-D-BAS22(レセプタクル)CE05-2A22-23PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-12A-X-D
8AC250AC2000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563201CE05-8A24-10SG-D-BAS24(レセプタクル)CE05-2A24-10PG-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-16A-X-D
7AC250AC2000V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563217CE05-8A32-17PD-D-BAS32(レセプタクル)CE05-2A32-17SD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-20A-X-D
4AC250AC2800V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
38563226CE05-8A32-17SD-D-BAS32(レセプタクル)CE05-2A32-17PD-D
(防水ケーブルクランプ)CE3057-20A-X-D
4AC250AC2800V(1分間)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする