押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22
(1件のレビュー)- 種類
- 非照光式
- 保護構造
- IP65
- ボタン形状
- 丸(平形)
- 端子形状
- ねじ端子
- 耐電圧
- 同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
- 保存温度(℃)
- -40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
- 取付穴径(Φmm)
- 22
- 接触抵抗(mΩ)
- 100以下(初期値)
- 耐衝撃(耐久)
- 最大1000m/s2
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH
- 耐振動(誤動作)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
- 耐衝撃(誤動作)
- 最大1000m/s2(誤動作1ms以内)
- 電気的耐久性
- 50万回以上
- 感電保護クラス
- Class Ⅱ
- PTI(トラッキング特性)
- 175
- 汚染度(使用環境)
- 3(IEC60947-5-1)
- 全体の動きT.T(参考)
- 最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
- 全体の動きに必要な力(TTF)
- 最大29.4N(1a1b接点の場合)
- 内容量
- 1個
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38993491 | A22-FY-10M | 66222022 | A22NN-BNM-NYA-G100-NN | ![]() | 押ボタンスイッチ A22NN | omron(オムロン) | 1個 | ¥569 税込¥626 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
対象商品 : 38993141
2018-02-18
用途: 機械製作
製造業
このオムロンスイッチは、他種類も含めて、毎回欠品案内があり、それも大体一か月後発送とかになってます。納期表示が明らかにおかしいので、対処願いたく思います。今回、急ぎの為、納期間に合わず、他社メーカー品にて対処しましたが、部品管理上、非常に面倒です。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。