曜日別特売
A22-FY-10M 押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン) 38993491

押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は60種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38993491
品番
A22-FY-10M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥475
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
黄
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
耐電圧
同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
保存温度(℃)
-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
22
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大1000m/s2(誤動作1ms以内)
許容操作頻度
機械的:最大60回/min、電気的:30回/min
電気的耐久性
50万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
全体の動きT.T(参考)
最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
全体の動きに必要な力(TTF)
最大29.4N(1a1b接点の場合)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38993491A22-FY-10M66222022A22NN-BNM-NYA-G100-NNA22NN-BNM-NYA-G100-NN 押ボタンスイッチ A22NN omron(オムロン) 66222022押ボタンスイッチ A22NNomron(オムロン)1個
¥569
税込¥626
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38993141
2018-02-18
用途: 機械製作
製造業

このオムロンスイッチは、他種類も含めて、毎回欠品案内があり、それも大体一か月後発送とかになってます。納期表示が明らかにおかしいので、対処願いたく思います。今回、急ぎの為、納期間に合わず、他社メーカー品にて対処しましたが、部品管理上、非常に面倒です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
A22-FY-10M 押ボタンスイッチ(丸形)(平形)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 1個 omron(オムロン) 【通販モノタロウ】