コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング)

コンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) - アックスブレーンコンクリート用アックスマルチビス 皿(ステンレスコーティング) - アックスブレーン
(1件のレビュー)

特殊加工のハイ&ロー処理でガッチリ保持!!
プラグなし、3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。
アンカーよりも相手材の端近くにも取付施工できます。
先端部半分をハイアンドローのネジ山にしているため、スムーズに入り込み残り半分のネジ山でよりいっそう保持力をアップさせます。
ステンレス特殊コーティングで防錆力は他のステンレス製ビス以上。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより頭がなめ難くビスが落ち難い。

用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、アスロック、サイディング、木材への機器、器具、ボックス、サドル、板等の取付け。付属品四角ビットNo.2(SQ2-PH2 110)形状表面処理ステンレスコーティング頭部形状仕上ステンレスコーティング強度(Nm)(ねじり破断)6.6ねじの呼びM4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38610546MBC-425S1箱(145本)4×252.9(コンクリート圧縮強度 20N/mm2)(参考値)
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
38610555MBC-432S1箱(126本)4×325.7(コンクリート圧縮強度 20N/mm2)(参考値)
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610555
2023-10-12
用途: 制御盤を壁面へ固定する際
建設業・工事業

専用ビットが付属していて、しっかり噛んでくれるのでカムアウトすることなくスムーズに施工できる。
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
2900:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする