六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クローム)(パック品) - 大阪魂
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法S(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749674575×61パック(20個)60.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
749676585×81パック(20個)80.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥309
¥340(税込)
4日以内出荷
749690403×31パック(25個)30.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
749693293×41パック(25個)40.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
749693384×101パック(20個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
749695483×51パック(25個)50.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥349
¥384(税込)
4日以内出荷
749702394×41パック(25個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥359
¥395(税込)
当日出荷
749703975×101パック(20個)100.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
749705463×61パック(25個)60.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
749705554×51パック(25個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
749707996×81パック(17個)81(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
749709214×61パック(25個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
749710885×51パック(25個)50.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
749711764×81パック(25個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
749717612×31パック(12個)32(1欄)0.8、(2欄)1.70.91.003
¥389
¥428(税込)
4日以内出荷
749718493×101パック(20個)100.5(1欄)1.2、(2欄)21.51.73
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
749727865×41パック(13個)40.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
749733554×31パック(13個)30.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥619
¥681(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする