デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)(センサヘッド) E3C

デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ)(センサヘッド) E3C omron(オムロン)

周囲温度(℃)
動作時:-10~+55
保存時:-25~+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ABS 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~150Hz(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min. 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000 表示灯LDON表示灯(緑色)、動作表示灯(橙色) 光源(発光波長)可視半導体レーザ(650nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 内容量1個
注意
※検出距離は白画用紙での値です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
ヘッド形状
検出対象
接続方式
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39050015 E3C-LR11 2M アンプ分離型 (ビーム)スポット 2 同軸回帰反射型(M.S.R.機能付) - (反射板E39-R12使用時)高精度モード:7000、標準モード:5000、最速モード:2000 フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能) コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了
39050024 E3C-LR12 2M アンプ分離型 (ビーム)スポット 2 同軸回帰反射型(M.S.R.機能付) - (反射板E39-R12使用時)高精度モード:7000、標準モード:5000、最速モード:2000 ビームサイズ固定(フォーカスポイント可変機構なし)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能) コネクタ
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
39049902 E3C-LD11 2M アンプ分離型 (ビーム)スポット 2 拡散反射型 白画用紙 (白画用紙の時)高精度モード:30~1000、標準モード:30~700、最速モード:30~250 フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能) コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
39049911 E3C-LD21 2M アンプ分離型 (ビーム)ライン 2 拡散反射型 白画用紙 (白画用紙の時)高精度モード:30~1000、標準モード:30~700、最速モード:30~250 フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能) コネクタ
50,500
 
 
取扱い終了

返品不可
39049927 E3C-LD31 2M アンプ分離型 (ビーム)エリア 2 拡散反射型 白画用紙 (白画用紙の時)高精度モード:30~1000、標準モード:30~700、最速モード:30~250 フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能) コネクタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39050015 E3C-LR11 2M 50592354 E3C-LR11N 2M E3C-LR11N 2M 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン) 50592354 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン) 1個 40,980 税込45,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39050024 E3C-LR12 2M 50592370 E3C-LR12N 2M E3C-LR12N 2M 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン) 50592370 小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン) 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする