感震装置 D7H

感震装置 D7H - omron(オムロン)
(4件のレビュー)

東京消防庁認定品。
自然にやさしい鋼球式感震装置。
手動復帰タイプ。

絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
耐電圧(V)
50/60Hz AC1500 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
294
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
電源電圧(V)
接点構成
動作方式
リセット方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46549264D7H-B2振動センサ-1c鋼球方式手動リセット
4,750
取扱い終了
39042017D7H-A1振動センサ(ネオンランプ)AC100/2001c鋼球方式手動リセット
9,250
取扱い終了
39042026D7H-B1振動センサ-1c鋼球方式手動リセット
4,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-03
用途: 感震装置製作
八洲電機株式会社建設業・工事業

従来の製品は、AC100V仕様でしたが
本製品は、24V仕様となっており
パトライトや感知ランプを取り付けて
自由に感震装置を製作することが出来ました。

対象商品 : 39042026
2019-02-22
用途: 制御盤組立
北口電機製造業

まずは納品が早くて助かりました。
設備保護に使用します。
機器自体はアナログですが動作は確実ですので
安心して使用出来ます。

4が参考にしています
対象商品 : 39042026
2018-09-13
用途: 制御盤メンテナンス
有限会社電幸舎

メーカーで在庫切れだったものが手に入り助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 39042017
2016-10-11
用途: 装置の地震時自動停止用として
コーンズテクノロジー株式会社

無人運転時、地震が有っても今まで停止する手段が無かったが、この感震装置を使う事でローコストに感震停止が可能になりました、工場の柱に方向を変えて2台接地しどちらかが
動作したら、停止するように使用、価格も安く構造も簡単であり、簡易的な水準器もついており、設置しやすかったです、残念ながらまだ感震装置が動作するレベルの地震に有った事は有りませんが、地震時、又地震後の電源復帰後に電気火災やトラブルが有ったと聞きます、この価格でこれらを防ぐ事が出来るならば良い製品かと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする